すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MG-18

品名 : 200x400mm 床下換気口(ステンレス製)

仕様

メーカー宇佐美工業型番UK-YR2040-SM
サイズ200(H)×400(W)mm有効換気面積154.8c㎡
材質本体:SUS304
金網:SUS304
仕上げステンレスBA材(本体)
ボックスタイプの角型床下換気口
リフォーム住宅推奨品 (後付施工)
防虫金網付き
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/15 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0040ページ
バリエーション一覧
EA997MG-16 150x300mm 床下換気口(ステンレス製)
EA997MG-17 150x450mm 床下換気口(ステンレス製)
EA997MG-18 200x400mm 床下換気口(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:200㎜   B:400㎜   C:190㎜\nD:381㎜   E:6㎜   F:10mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ40ページ
  • エスコ便利カタログ41ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top