すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MZ-10

品名 : 740x340x69mm 室外機遮熱カバー

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカータカラ産業型番SLK85
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm740~850×340×69
重量(g)910材質PP、フェライト磁石、ステンレス
マグネット式で簡単取付
脚付きで室外機との間に空間ができるので熱がこもりにくく、遮熱効果を高め冷房効率の向上にもつながります。
伸縮可能で室外機のサイズに合わせてぴったり調整。
複数メーカーの室外機にも対応できます。
冬の積雪から室外機を守ります。
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/10 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • マグネット式で簡単取付
  • 脚付きで通気性アップ
  • 伸縮可能で複数メーカーの室外機に対応
  • 積雪カバーとして使用可能

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top