すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997NE

品名 : 500ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

商品名エアロボンド内容量500ml
耐熱温度80℃
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤
高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
刷毛付
すばやく強力な接着ができます。
販売価格

4,600円(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ0033ページ

代替品

EA997NE-1
バリエーション一覧
EA997ND 180ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
EA997NE 500ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
その他関連
本体EA997E-6 : 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997E-10 : 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997E-13 : 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997E-16 : 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997E-19 : 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997E-206 : 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-210 : 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-213 : 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-216 : 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-219 : 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-222 : 22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-225 : 25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-228 : 28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-232 : 32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997E-235 : 35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-6A : 6mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-10A : 10mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-13A : 13mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-16A : 16mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-19A : 19mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-22A : 22mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-25A : 25mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-28A : 28mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-32A : 32mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-35A : 35mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EA-38A : 38mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
本体EA997EA-42A : 42mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
本体EA997EA-45A : 45mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
本体EA997EA-48A : 48mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
本体EA997EA-51A : 51mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
本体EA997EA-206A : 6mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-210A : 10mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-213A : 13mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-216A : 16mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-219A : 19mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-222A : 22mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-225A : 25mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-228A : 28mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-232A : 32mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-235A : 35mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EA-238A : 38mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-242A : 42mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-245A : 45mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-248A : 48mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-251A : 51mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-254A : 54mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-257A : 57mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-260A : 60mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-267A : 67mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EA-273A : 73mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EA-276A : 76mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EA-280A : 80mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EA-290A : 90mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EA-315A : 115mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EB-6A : 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-10A : 10mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-13A : 13mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-16A : 16mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-19A : 19mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-22A : 22mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-25A : 25mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-28A : 28mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
本体EA997EB-35A : 35mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(3本)
本体EA997EB-206A : 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-210A : 10mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-213A : 13mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-216A : 16mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-219A : 19mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-222A : 22mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-225A : 25mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-228A : 28mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
本体EA997EB-232A : 32mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EB-235A : 35mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EB-238A : 38mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
本体EA997EC-13A : 13mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-16A : 16mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-19A : 19mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-22A : 22mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-25A : 25mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-28A : 28mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-32A : 32mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
本体EA997EC-35 : 35mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-38 : 38mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-42 : 42mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-45 : 45mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-48 : 48mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-51 : 51mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-64 : 64mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-67 : 67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
本体EA997EC-213A : 13mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-216A : 16mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-219A : 19mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-222A : 22mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-225A : 25mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-228A : 28mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-232A : 32mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
本体EA997EC-235 : 35mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-238 : 38mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-242 : 42mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-245 : 45mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-248 : 48mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-251 : 51mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-264 : 64mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EC-267 : 67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-13 : 13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-16 : 16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-19 : 19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-22 : 22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-25 : 25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-28 : 28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-32 : 32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-35 : 35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-38 : 38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
本体EA997EE-213 : 13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-216 : 16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-219 : 19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-222 : 22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-225 : 25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-228 : 28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-232 : 32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-235 : 35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
本体EA997EE-238 : 38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ32ページ
  • エスコ便利カタログ33ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top