すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PC-12

品名 : 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

仕様

メーカー日本バイリーン型番PS300N
商品名フィレドンサイズ500×500mm
厚さ10(±2)mm標準風速2.5m/sec
定格風量37.5m3/min平均捕集効率73%
使用温度80℃以下材質ポリエステル、モダアクリル
入数2枚
一般再生用
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
圧力損失が低く高効率で塵埃保持量が大きくエアフィルタとして理想的な密度勾配を有しています
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
難燃性
・主な用途
換気用、空気調和用、自動車の塗装ブース用、一般工場空調用、空気調和用ユニット、家庭用ウインドクーラー用など広範囲での使用が可能
初期圧力損失54Pa
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2026/06/12 12:57現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0043ページ1429ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PC-2 500x500x20mm エアフィルター/PS600(2枚)
    EA997PC-4 610x610x20mm エアフィルター/PS600(2枚)
    EA997PC-6 305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚)
    EA997PC-7 500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)
    EA997PC-9 610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)
    EA997PC-11 305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)
    EA997PC-12 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)
    EA997PC-14 610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚)
    EA997PC-16 305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)
    EA997PC-17 500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)
    EA997PC-19 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)
    その他関連
    本体EA997PJ-11 : 500x500x10mm エアフィルター(アルミ枠付)
    ウェブカタログ画像
    ※2枚入り
    • ※2枚入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ42ページ
    • エスコ便利カタログ43ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top