すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PJ-11

品名 : 500x500x10mm エアフィルター(アルミ枠付)

仕様

商品名フィレドンサイズ500×500mm
厚さ10(±2)mm標準風速2.5m/sec
初期圧力損失54Pa平均捕集効率73%
使用温度80℃以下材質ポリエステル
モダアクリル
一般再生用
アルミ枠付きのパネル型
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
圧力損失が低く高効率で塵埃保持量が大きくエアフィルタとして理想的な密度勾配を有しています。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
難燃性
・主な用途
換気用、空気調和用、自動車の塗装ブース用、一般工場空調用、空気調和用ユニット、家庭用ウインドクーラー用など広範囲での使用が可能
※設置にはケーシングやレール枠が必要となります。
販売価格

6,240(税抜)/ 6,864円(税込)

カタログ価格

6,240円(税抜)/6,864円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/06/12 12:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0701ページ1429ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PJ-1 500x500x 8mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-2 610x610x 8mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-11 500x500x10mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-12 610x610x10mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-21 500x500x14mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-22 610x610x14mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-31 500x500x20mm エアフィルター(アルミ枠付)
    EA997PJ-32 610x610x20mm エアフィルター(アルミ枠付)
    その他関連
    部品EA997PC-12 : 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 流入側:ろ材はこちらの面から交換できます。\n流出側:ろ材はこちらの面から交換できません。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ700ページ
    • エスコ便利カタログ701ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top