すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PR-32

品名 : 625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/10枚)

仕様

セット内容:フィルター10枚 取付テープ
サイズ(mm)約625×625厚さ(mm)1.5
重量(g)105材質ポリエステル不織布
入数10枚用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
取付テープで取り付けが簡単
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
販売価格

4,940(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/05 23:06現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA997PR-31 625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚)
EA997PR-32 625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top