すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997PS-132

品名 : [EA997PS-132S用] 替フィルター(300mm用/薄手)

仕様

タイプ薄手仕様[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
サイズ300mm×22m捕集効率52%
材質難燃性PLA厚み0.14mm
重量151g耐熱温度110℃
初期圧損61Pa at 2.5m/sec対象制御盤、盤クーラーの吸気口
マグネットバー無し、ミシン目無し
ウッドバー付
※本製品のみでは本体(EA997PS-122)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-132S)が必要になります。
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1430ページ

代替品

EA997PS-132S
  • 品番

    EA997PS-132S

  • コメント

    違い:ケース付、本体に使用可能

バリエーション一覧
EA997PS-131 [EA997PS-131S用] 替フィルター(200mm用/薄手)
EA997PS-132 [EA997PS-132S用] 替フィルター(300mm用/薄手)
EA997PS-133 [EA997PS-133S用] 替フィルター(400mm用/薄手)
EA997PS-134 [EA997PS-134S用] 替フィルター(500mm用/薄手)
その他関連
本体EA997PS-132S : 300mm マシンツールフィルター(薄手)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1430ページ
  • エスコ便利カタログ1431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top