すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PS-35

品名 : [EA997PS-25用] 替フィルター

仕様

仕様EA997PS-25用替フィルター材質難燃性レーヨン
厚み0.29mm
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。
販売価格

7,400(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1430ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PS-12 [EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用)
    EA997PS-13 [EA997PS-2~5用] 替フィルター(300mm用)
    EA997PS-14 [EA997PS-2~5用] 替フィルター(400mm用)
    EA997PS-15 [EA997PS-2~5用] 替フィルター(500mm用)
    EA997PS-32 [EA997PS-22用] 替フィルター
    EA997PS-33 [EA997PS-23用] 替フィルター
    EA997PS-34 [EA997PS-24用] 替フィルター
    EA997PS-35 [EA997PS-25用] 替フィルター
    EA997PS-36 [EA997PS-26用] 替フィルター
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top