すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PS-77

品名 : 800x 800x10.7mm エアフィルター(10枚)

仕様

サイズ800×800mm厚み10.7mm
材質難燃性ポリエステル使用温度範囲-10℃~100℃
ろ過風速2.5m/s初期圧損47Pa
捕集効率71.6%入数10枚
エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用
はさみで自由にカットできます。
使いやすい正方形の角型フィルター
炎の出ない難燃性素材を採用
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/11 12:22現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1429ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PS-71 200x 200x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-72 300x 300x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-73 400x 400x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-74 500x 500x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-75 600x 600x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-76 700x 700x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-77 800x 800x10.7mm エアフィルター(10枚)
    EA997PS-78 1000x1000x10.7mm エアフィルター(10枚)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1428ページ
    • エスコ便利カタログ1429ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top