すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997R-105

品名 : 0.9x1.8m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)

仕様

メーカー3M型番SAF2 GRE 900X1800
商品名セーフ・ティーグサイズ(mm)900×1800
厚み(mm)5.5カラーグリーン
材質塩化ビニール重量6.6kg
構造Z型構造(一体型)用途疲労軽減、滑り防止用マット。組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に。
防炎性能試験合格品
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/11 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2031ページ
バリエーション一覧
EA997R-101 0.6x0.9m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
EA997R-103 0.9x1.2m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
EA997R-105 0.9x1.8m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top