すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RA-43

品名 : 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)

仕様

メーカーテラモト型番MR-142-081-1
材質合成ゴムサイズ1.2×10m
厚み約3mm重量45kg
カラー緑
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ
太陽光線により変色する場合があります。
納入時には荷下ろし介助者が必要です。
防炎番号:ET 790065
防滑性
塩ビ不使用
販売価格

79,100円(税抜)/ 87,010円(税込)

カタログ価格

79,100円(税抜)/87,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 00:19現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1420ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RA-41 1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-42 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-43 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-51 1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    EA997RA-52 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    EA997RA-53 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    EA997RA-41B 1.2x3.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-41C 1.2x4.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-51B 1.2x3.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    EA997RA-51C 1.2x4.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    EA997RA-46B 1.2x3.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-46C 1.2x4.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・緑)
    EA997RA-56B 1.2x3.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    EA997RA-56C 1.2x4.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・灰)
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top