独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮し、防音性にも優れたロールマット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-143-301-1 |
|---|
| 幅 | 920mm | 長さ | 10m |
|---|
| 厚み | 2mm | 材質 | 塩化ビニール |
|---|
| カラー | グリーン | 重量 | 約16kg |
|---|
| 独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮し、防音性にも優れています。 |
| 表面穴あき加工で排水性アップ。 |
| 防滑性・防音性 |
| 販売価格 | 43,000円(税抜)/
47,300円(税込)
| カタログ価格 | 43,000円(税抜)/47,300円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/08/31 17:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1421ページ |
|---|