すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RB-171

品名 : 300x 300mm 疲労軽減マット(連結式/黒)

疲労・底冷え対策に!油にも強い!

仕様

メーカーテラモト型番MR-087-076-7
材質塩化ビニールサイズ300×300×17.5mm
重量1枚約760g(1㎡並べる場合は約8.5㎏)
耐油
屋内用
傷んだ部分だけ簡単に交換可能
耐油性に優れているので油などを扱う機械まわりで大活躍
万が一の転倒時におけるケガのリスク低減にも役立ちます。
独自のクッション構造で疲労軽減、腰痛予防、底冷え防止。
EA997RB-172~174を取り付けてつまづき防止に。安全性を高められます。
カッターナイフなどで簡単に切ることができるので、その場に合った形にすることができます。
独自の衝撃吸収構造
形状の違う2種類のクッション部が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形・クロス形の各クッション部分がそれぞれ衝撃を吸収します。
防炎番号:E2160386
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/30 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ
バリエーション一覧
EA997RB-171 300x 300mm 疲労軽減マット(連結式/黒)
EA997RB-172 75x 75mm [EA997RB-171用]角ふち(黄)
EA997RB-173 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雄)
EA997RB-174 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雌)
ウェブカタログ画像
  • カットして自由なサイズに
  • 約17.5mmの厚みで、驚きの底冷え防止効果
  • 部分交換で経済的

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top