すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RB-181

品名 : 450x 750mm 疲労軽減マット(制電マット)

優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!
クッション性があるので疲労・底冷えも軽減

仕様

メーカーテラモト型番MR-939-645-0
用途精密機械などを扱う工場などにサイズ(mm)450×750
厚み(mm)16材質NBR
重量(g)800表面抵抗値1.0×10^7~1.3×10^9Ω
傾斜ふち付。めくれあがりによるつまずきや転倒を防止。
クッション性抜群で疲労軽減と作業能力アップに。
帯電防止剤練り込み式で静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。
底冷えや疲れを軽減
RoHS2、REACH対応
ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干のバラツキがあります。
温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。
塩ビ不使用
防炎番号:E 2210135
販売価格

8,770(税抜)/ 9,647円(税込)

カタログ価格

8,770円(税抜)/9,647円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/17 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0696ページ2031ページ
バリエーション一覧
EA997RB-181 450x 750mm 疲労軽減マット(制電マット)
EA997RB-182 750x 900mm 疲労軽減マット(制電マット)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 表面
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top