すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RB-210G

品名 : 1.0x 10m/2.0mm ゴムシート(グリーン)

仕様

カラーグリーン厚み2.0mm
1m長さ10m
重量約25.0kg材質SBR系ゴム板
耐熱温度70℃
屋内用
倉庫、工場の足元及び通路のクッションとしてご利用ください。
販売価格

98,500(税抜)/ 108,350円(税込)

カタログ価格

98,500円(税抜)/108,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/14 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1422ページ
バリエーション一覧
EA997RB-205G 1.0x5.0m/2.0mm ゴムシート(グリーン)
EA997RB-210G 1.0x 10m/2.0mm ゴムシート(グリーン)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1422ページ
  • エスコ便利カタログ1423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top