すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RB-41

品名 : 1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)

仕様

メーカーテラモト型番MR-154-080-1
用途廊下などの通路や生産ラインなどに材質ポリ塩化ビニール
カラーグリーン幅1m
厚み2.3mm長さ2m
重量約3kg
クッション性・安全性・保温性に優れています。
PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
足腰の疲れ・冬場の底冷えの悩みを解決
販売価格

9,460円(税抜)/ 10,406円(税込)

カタログ価格

9,460円(税抜)/10,406円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1421ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RB-41 1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)
    EA997RB-42 1.0x2.0m/5.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-43 1.0x2.0m/9.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-46 1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)
    EA997RB-47 1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-48 1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-51 1.0x 10m/2.3mm クッションシート(緑)
    EA997RB-52 1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-53 1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)
    ウェブカタログ画像
    • 厚さ2.3mm
    • 表面
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top