すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RB-42

品名 : 1.0x2.0m/5.0mm クッションシート(緑)

仕様

メーカーテラモト型番MR-154-180-1
用途歩行量の多いフロアや作業時の疲労軽減などに材質ポリ塩化ビニール
カラーグリーン幅1m
厚み5mm長さ2m
重量約5.4kg
クッション性・安全性・保温性に優れています。
PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
足腰の疲れ・冬場の底冷えの悩みを解決
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1421ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RB-41 1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)
    EA997RB-42 1.0x2.0m/5.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-43 1.0x2.0m/9.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-46 1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)
    EA997RB-47 1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-48 1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-51 1.0x 10m/2.3mm クッションシート(緑)
    EA997RB-52 1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)
    EA997RB-53 1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)
    ウェブカタログ画像
    • 厚さ5.0mm
    • 表面
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top