RoHSⅡ指令10物質に関してしきい値管理をしている為、
電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
仕様
| 幅(mm) | 920 | 長さ(m) | 10 |
|---|
| 厚み(mm) | 1.2 | 材質 | 非DOP PVC |
|---|
| RoHS2指令対応、REACH規則対応 |
| 作業台や床などで幅広い用途で使用できます。 |
| コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。 |
| 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。 |
| 光学式マウス対応 |
| 追加説明 | 非DOP PVC(塩ビ)とは、DOP系可塑剤を使用せず、 フタル酸エステル系可塑剤も意図的に使用していないPVC(ポリ塩化ビニル)です。 国内外における可塑剤の使用制限を背景に誕生しました。
●主な特徴 ・プラスチックの表面汚染や強度の低下を軽減する ・プラスチックとの粘着を防止する ・透明で柔軟性に富んでいる
|
|---|
| 販売価格 | 42,500円(税抜)/
46,750円(税込)
| カタログ価格 | 42,500円(税抜)/46,750円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/26 17:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 1422ページ |
|---|