すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RC-201

品名 : 300x 300x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)

仕様

発泡倍率10倍材質合成ゴム、CRスポンジ、超高分子量ポリエチレンフィルム
サイズ0.3×0.3m厚み3.25mm
表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のゴムスポンジはスベリ止め効果がある為、スライディングマットとして使われます。
販売価格

3,190円(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/02 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1417ページ1674ページ

代替品

EA997XK-3
  • 品番

    EA997XK-3

  • コメント

    材質:NBR 厚み:3mm PEフィルム無

バリエーション一覧
EA997RC-201 300x 300x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)
EA997RC-202 500x 500x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)
EA997RC-203 1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top