すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RC-31

品名 : 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド)

仕様

メーカーミヅシマ工業型番505-0010
910mm長さ25m
厚み3.3mm材質ポリプロピレン100%
裏加工:難燃ラテックスコーティング
カラーレッド重量約16.5kg
多目的に使用可能なパンチカーペット
屋内用
ホルムアルデヒド対策品
防炎試験登録品(ET790263)
販売価格

52,800(税抜)/ 58,080円(税込)

カタログ価格

52,800円(税抜)/58,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/01 18:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2030ページ
バリエーション一覧
EA997RC-31 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド)
EA997RC-33 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ダークグレー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top