すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RC-72

品名 : 500x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミヅシマ工業型番498-0025
用途公共施設、歩道橋等の外部階段・通路などに500mm
長さ900mm厚み10mm
材質合成ゴムカラーグレー
ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
ゴムチップ間の空隙層で、氷が張りにくく、除雪もしやすいです。
耐水性が高く、昇り降りや歩行時に滑りにくいので安全です。
施工方法
・下地は必ず乾燥させ、平らである事を確認してください。
・接着施工ではウレタン系接着剤で全面接着し、硬化するまで濡らさないでください。
・工作用カッター等でカットしてください。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1421ページ

代替品

EA997RC-131
  • 品番

    EA997RC-131

  • コメント

    1.2x6m/13mm/グリーン

バリエーション一覧
EA997RC-71 500x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・ブラウン)
EA997RC-72 500x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー)
EA997RC-74 500x1200mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー)
ウェブカタログ画像
  • 歩行時の音や振動も吸収して騒音問題を抑制します。
  • 耐水性が高く、昇り降りや歩行時に滑りにくいので安全です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1420ページ
  • エスコ便利カタログ1421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top