すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-12

品名 : 0.6x1.2m/3.5mm 強粘着マットシート(60枚シート)

表面の特殊な粘着剤で靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート

仕様

メーカーテラモト型番MR-123-743-3
サイズ600×1200mm材質ポリエチレンフィルム
60枚層(厚み3.5mm)
カラーブルー
フレームはEA997RE-12Bになります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
強粘着タイプ
精密工場、クリーンルームなど工場用
積層が60枚もあるので、長く使えて交換の手間を軽減できます。
抗菌剤入
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0703ページ2030ページ
バリエーション一覧
EA997RE-11 0.6x0.9m/3.5mm 強粘着マットシート(60枚シート)
EA997RE-12 0.6x1.2m/3.5mm 強粘着マットシート(60枚シート)
その他関連
オプションEA997RE-12B : 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)
ウェブカタログ画像
  • EA997RE-12Bとの組み合わせ
  • 通し番号入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ702ページ
  • エスコ便利カタログ703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top