表面の特殊な粘着剤で靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-123-540-0 |
|---|
| 材質 | ポリエチレンフイルム | 色 | 透明 |
|---|
| サイズ | 600×900mm | 重量 | 1.8kg |
|---|
| 注意 | 極度に湿気の多い場所や厨房など水回り付近では、商品の特性上、粘着力の低下を生じさせる成分が含有されているため、帯電防止剤の含有されていない粘着マットシートをご使用ください。 | | |
|---|
| 60枚層(厚み3.6mm) |
| フレームはEA997RE-11Bになります。 |
| 汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 |
| 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 |
| 強粘着タイプ |
| 半導体、精密機器、食品などの工場や病院の検査室用 |
| 抗菌剤入 |
| 帯電防止剤入 |
| 販売価格 | 19,200円(税抜)/
21,120円(税込)
| カタログ価格 | 19,200円(税抜)/21,120円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
38 (2026/04/02 22:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 0703ページ2030ページ |
|---|