すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-33

品名 : 450x 750mm 疲労軽減マット

油の劣化に強く、優れたクッション性で疲労軽減も底冷えも解消します

仕様

メーカーテラモト型番MR-939-545-0
用途油を扱う工場現場などにサイズ(mm)450×750
厚み(mm)16材質NBR(耐油性合成ゴム)
重量0.8kg
極厚16mmの確かなクッション性で疲労の軽減や足元の冷えを防止します。
滑り止め効果のあるシボ(凸凹)入り。
耐油性能に優れたクッションマット。油を扱う工場現場などに最適です。
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!
傾斜ふち
めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。
底冷えや疲れも軽減
耐油性を持ちながら高倍率に発泡したクッション層が立ち仕事による疲労防止、転倒時のケガ防止、底冷えなどにも効果を発揮します。
RoHS2、REACH対応
販売価格

6,190(税抜)/ 6,809円(税込)

カタログ価格

6,190円(税抜)/6,809円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/08/21 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ
バリエーション一覧
EA997RE-33 450x 750mm 疲労軽減マット
EA997RE-34 750x 900mm 疲労軽減マット
EA997RE-35 900x1500mm 疲労軽減マット
ウェブカタログ画像
  • 滑り止め効果のあるシボ(凸凹)入り\n※画像はEA997RE-34です
  • ゴムの種類
  • 極厚16mmの心地よい踏み心地
  • 傾斜ふち・滑り止め加工
  • 表面

商品動画

資料

RoHS
  1. FILE
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top