クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えます
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RSM-9145 |
|---|
| サイズ | 910×455mm | 厚み | 10mm |
|---|
| 材質 | マット:PVC、ニトリルゴム シート:PVC、ポリエステル | | |
|---|
| クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 |
| 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 |
| 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 |
| 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。 |
| 工場の組立場、作業場、レジ・受付などに最適です。 |
| 販売価格 | 2,250円(税抜)/
2,475円(税込)
| カタログ価格 | 2,250円(税抜)/2,475円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/03/24 06:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2032ページ |
|---|