すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-6B

品名 : 4.0L 除菌液(EA997RE-6用)

大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮する除菌マット

仕様

メーカーテラモト型番MR-120-400-0
内容量4L重量約4.2kg
成分ジェミニ型除菌成分、水液性弱酸性~中性
EA997RE-6、-7用除菌剤
除菌マットに注いで使う除菌液
大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。
本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
ジェミニ型除菌剤を採用
pH・温度の変化・タンパク質があっても除菌活性が低下しません。
【使用方法】
①除菌マット専用液を原液のまま、除菌マット全体に浸透するまで充分に注いでください。
②靴底の汚れをマットで良く落とし、靴底を除菌マット専用液に良く接触させてください。
③使用頻度によって液の減り方は異なりますが、約3日を目安に常時靴底がぬれる程度まで随時追加注入してください。
※除菌マット専用液を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/24 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2029ページ
その他関連
関連商品EA997RE-6 : 0.695x0.995m/35mm 除菌マット
関連商品EA997RE-7 : 0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top