すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RG-1

品名 : 300x1800mm すべり止めマット

仕様

メーカーリングスター型番TM-1
サイズ約300×1800mm材質塩ビ系ソフトシート
厚み約3mmカラーブラック
あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれを防ぎます。
引出しの中、作業台等サイズに合わせて切って使用して下さい。
静電加工はされておりません。
水で洗えます。
防カビ
無臭
使用上のご注意
本品の素材は塩ビソフトシートであり、置く素材により色写りすることもあります。
長期間或いは高温・高圧のもとでのご使用は対物表面を少々いためる場合もあります。
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/10/03 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2404ページ
バリエーション一覧
EA997RG-1 300x1800mm すべり止めマット
EA997RG-2 450x1800mm すべり止めマット
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top