すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RG-101

品名 : 450x750mm フロアーマット(緑)

仕様

メーカーテラモト型番MR-028-020-1
用途屋内のエントランスや応接室、フロアなどにサイズ(mm)450×750
厚み(mm)9.2(パイル7.2、ベース2)カラーグリーン
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
裏面:軟質塩化ビニール
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
防炎番号:EN 960056
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/27 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2030ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RG-99 360x600mm フロアーマット(緑)
    EA997RG-100 360x600mm フロアーマット(灰)
    EA997RG-101 450x750mm フロアーマット(緑)
    EA997RG-102 450x750mm フロアーマット(灰)
    EA997RG-106 600x900mm フロアーマット(緑)
    EA997RG-107 600x900mm フロアーマット(灰)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2030ページ
    • エスコ便利カタログ2031ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top