すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RG-191A

品名 : 800x1600mm マット用すべり防止シート

仕様

メーカーテラモト型番MR-160-045-7
用途すべり止め防止シートサイズ800×1600mm
厚み0.6mm重量464g
材質オレフィン系樹脂カラーアイボリー
マットの下に敷くだけで、マット自体がずれにくくなる。
マットをめくって敷くだけで簡単にマットのズレが解消できます。
自由にカットできます。
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。
塩ビ不使用
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/03 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997RG-190A 500x 800mm マット用すべり防止シート
EA997RG-191A 800x1600mm マット用すべり防止シート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • マットをめくって敷くだけで簡単にマットのズレが解消できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top