すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-5

品名 : 300x300mm ノンスリップマット(連結式)

微細な硬質骨剤が靴底を確実にホールド
卓越した防滑性能で、工場内の水や油による転倒やスリップ防止対策に役立ちます

仕様

メーカーテラモト型番MR-153-373-5
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンBサイズ300×300×15(T)mm
重量約630g(1枚あたり)
1㎡につき約7kg
表面の特殊加工により油や水がついてもノンスリップ効果を損ないません。
製品重量の約40%に再生素材を使用した環境配慮商品。
別売りのフチ(EA997RJ-7~-9)を取付けて、つまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。
スルータイプでゴミがマット上に溜まりません。
靴底から伝わる確かな安心感
ジョイント式で無駄なく敷きこめます。
30cm角のジョイント式で、きっちり敷き詰めたり、足元だけの必要なサイズやその場に合った形にでき、便利で経済的です。
高温場所での使用は避けてください。
防炎番号:EO930612
微細な硬質骨剤が靴底を確実にホールド
卓越した防滑性能で、工場内の水や油による転倒やスリップ防止対策に役立ちます。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/27 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2026ページ
その他関連
オプションEA997RJ-7 : 75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)
オプションEA997RJ-8 : 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雌/黄)
オプションEA997RJ-9 : 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
ウェブカタログ画像
  • ゴミがマット上に溜まりません。
  • 表面の金属チップが靴底をガッチリ掴む!
  • 別売のEA997RJ-7~9と組み合わせた場合
  • 別売のEA997RJ-7~9と組み合わせた場合
  • 30cm角のジョイント式で施工性バツグン!
  • ジョイント式で無駄なく敷けます。
  • 単位(mm)
  • 特殊加工でスリップ防止

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top