すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-72

品名 : 450x 100mm すのこ(組立式/ライトグレー)

滑り止めの底ゴム付きで、さらに組み立ても簡単なスノコです

仕様

メーカーテラモト型番MR-110-073-6
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室、トイレなどにカラーライトグレー
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴムサイズ450×100×50mm
重量約300g
耐候剤入り
屋内専用
環境配慮商品
塩ビ不使用
再生素材
防炎番号:EN 010050
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/17 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-71 450x 100mm すのこ(組立式/グリーン)
EA997RJ-72 450x 100mm すのこ(組立式/ライトグレー)
ウェブカタログ画像
  • 表面形状
  • すべり止め底ゴム付
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top