すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-768

品名 : 600x1200mm 連結マット

こちらの商品はお客様組み立て品です。
通気性が良く、倉庫、物置、冷凍庫での使用可能

仕様

メーカーテラモト型番MR-094-076-5 ※ESCOオリジナルセット品
用途倉庫、冷凍庫、倉庫、物置通路などに※注意※【お客様組立品】
サイズ600×1200×24mm材質ポリエチレン
重量約2680g
通気性が良く、倉庫や物置などに最適
連結式
300×300mmマットの8枚セット
冷凍庫での使用も可能
ぜい化温度※-74℃以下の耐低温性なので、冷凍庫などでの使用も可能です。また通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
塩ビ不使用
防炎番号:EO 980047
販売価格

6,810(税抜)/ 7,491円(税込)

カタログ価格

6,810円(税抜)/7,491円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 06:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2027ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-766 600x 900mm 連結マット
EA997RJ-768 600x1200mm 連結マット
その他関連
関連商品EA997RJ-76 : 300x 300mm 連結マット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top