すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RJ-79B

品名 : 1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製/3枚)

耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(mm)591×1795×50(T)
材質ポリエチレン入数3枚
重量約5500g(1枚当たり)
耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です。
ジョイントにより連結が可能です。
販売価格

47,500円(税抜)/ 52,250円(税込)

カタログ価格

47,500円(税抜)/52,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2026/10/15 12:13現在)

更新
商品入数3販売単位組
カタログページ2028ページ2550ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-79 1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製)
EA997RJ-79B 1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製/3枚)
その他関連
オプションEA997RJ-78 : [EA997RJ-79・-79B用] ジョイント
ウェブカタログ画像
※入数:3枚
  • ※入数:3枚
  • EA997RJ-78使用例
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top