すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RJ-801

品名 : 900x4000x12mm すのこ(グリーン)

仕様

メーカーカーボーイ型番ASK-9004
幅900mm長さ4m
厚み約12mm材質PVC
重量約24.8kg
オール樹脂製のロール巻スノコ
高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしい。
抜群の水はけで水たまりになりにくく水回りにも最適。
ソフト素材の樹脂のため、衝撃で割れる心配がありません。
表面、裏面にはすべり加工済みで、滑りやすい場所も滑りにくくなります。
下駄箱、お風呂場、プールサイド、ベランダやテラスなどに。
カッターやはさみでカット可能(※裏返しにするとカットしやすくなります)
販売価格

52,000円(税抜)/ 57,200円(税込)

カタログ価格

52,000円(税抜)/57,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位巻
ウェブカタログ画像
  • 表面、裏面にはすべり加工済み
  • 下駄箱、お風呂場、プールサイド、ベランダやテラスなどに最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top