すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-9

品名 : 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)

仕様

メーカーテラモト型番MR-064-693-5
中フチ(オス)
材質軟質塩化ビニールサイズ75×300×13.5(H)mm
重量約140g
EA997RJ-5、(旧)-6用
入数は1個入りです。
ふちを取り付けてつまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/27 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2026ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-7 75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)
EA997RJ-8 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雌/黄)
EA997RJ-9 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
その他関連
本体EA997RJ-5 : 300x300mm ノンスリップマット(連結式)
ウェブカタログ画像
  • EA997RJ-5、-7、-8との組み合わせ
  • EA997RJ-5、-7、-8との組み合わせ

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top