すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RK-40

品名 : 300x300mm 業務用人工芝

のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝

仕様

メーカーテラモト型番MR-001-378-1
材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工名称本体
サイズ(タテ×ヨコ)300×300mm厚み約28mm
重量約380gカラー緑
のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝です。
施工がカンタンなジョイント式
静電気を防止する特殊放電チョップ付
特殊放電チョップ+帯電防止剤入
耐久性、耐候性に優れ、イヤな静電気を大幅カット
しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉は、裸足で歩きたくなる心地良さ。
ボリュームがあってへたりにくく、耐久性も抜群です。
国産だからできるボリュームのある芝の葉
防水床の上でも施工が可能
塩ビ不使用
防炎番号:EO 980098
耐候剤入
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/10/25 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2027ページ
バリエーション一覧
EA997RK-40 300x300mm 業務用人工芝
EA997RK-41 75x 75mm 角ふち
EA997RK-42 75x300mm 中ふち(雄)
EA997RK-43 75x300mm 中ふち(雌)
ウェブカタログ画像
  • 継ぎ足しや傷んだ場所の交換が可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top