すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RK-41

品名 : 75x 75mm 角ふち

仕様

メーカーテラモト型番MR-001-290-9
材質特殊ポリエチレン名称角ふち
サイズ(タテ×ヨコ)75×75mm厚み約17mm
重量約30gカラー緑
施工がカンタンなジョイント式
つまずきやはね上がり等の危険を防止
しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
塩ビ不使用
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
販売価格

225円(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 02:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2027ページ
バリエーション一覧
EA997RK-40 300x300mm 業務用人工芝
EA997RK-41 75x 75mm 角ふち
EA997RK-42 75x300mm 中ふち(雄)
EA997RK-43 75x300mm 中ふち(雌)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top