すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RX-171A

品名 : 600x 900mm 業務用バスマット

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番F-239
商品名業務用バスマットMUS用途シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールームなどに
サイズ600×900mm厚み約32mm
パイル長25~30mm重量1.3kg
材質パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)
裏地:TPEラミネート
カラーブルー
超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。
軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング
抗菌防臭加工
※使用状況により、パイルの抜けてほつれ、縁部分の反りあがりなどが起こる場合があります。使用上不具合がある場合は、速やかに使用を中止し、新しいものに交換してください。
※水洗い後は、完全に乾燥させてから保管してください。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/22 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2029ページ2132ページ
バリエーション一覧
EA997RX-171A 600x 900mm 業務用バスマット
EA997RX-172 600x 900mm 業務用バスマット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top