すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RX-178B

品名 : 500x700mm 吸水マット

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)サイズ500×700mm
厚み25mm重量544g
材質ポリステル100%カラーベージュ
太×細モールが指の間もしっかり吸水!
吸収と同時に蒸発を始める超速乾性
特許取得の毛足の長い超吸水マイクロファイバーモール。
土踏まずや指の間まで水滴をしっかり吸い取ります。
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/17 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2029ページ
バリエーション一覧
EA997RX-176B 350x500mm 吸水マット
EA997RX-178B 500x700mm 吸水マット
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top