すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RY-106

品名 : 450x 750mm 疲労軽減マット(穴あり)

仕様

メーカーカーボーイ型番AM-04
商品名足腰マット 穴あきサイズ450×750mm
厚み約17mm材質NBR、ポリウレタン
重量約680gカラーブラック
引張強度11kg/c㎡引裂強度4.1kg/m2
硬度8°~15°耐熱性1分以内200℃
セル構造クローズ耐候性
用途立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)
水・油の多い現場向け
床面保護や工具置きに最適です。
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
エンボス加工で滑り止めの効果アップしました。
耐油、耐水仕様。吸水率1%以下です。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング
販売価格

6,390(税抜)/ 7,029円(税込)

カタログ価格

6,390円(税抜)/7,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/30 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ
バリエーション一覧
EA997RY-106 450x 750mm 疲労軽減マット(穴あり)
EA997RY-107 750x 900mm 疲労軽減マット(穴あり)
EA997RY-108 900x1500mm 疲労軽減マット(穴あり)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA997RY-101の画像です。\n
  • ※画像はEA997RY-101の画像です。
  • ゴムの種類

商品動画

動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top