すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RY-187

品名 : 600mmx 900mm ゴムクッションマット

仕様

メーカーカーボーイ型番GR6090
用途・作業台や製品の保護に
・作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に
仕様粘着無し
幅600mm長さ900mm
厚み5mm材質NBR(発泡ゴム)
重量約950g
薬品や油に強いNBR製ゴムシート
摩耗に強く表面が縞鋼板柄のため、滑り止め効果が抜群
柔らかく素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に使えます。
強くて丈夫で、ちぎれにくい素材
販売価格

4,220円(税抜)/ 4,642円(税込)

カタログ価格

4,220円(税抜)/4,642円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA997RY-185 100mmx1000mm ゴムクッションマット
EA997RY-186 300mmx1000mm ゴムクッションマット
EA997RY-187 600mmx 900mm ゴムクッションマット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:600×900mm
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:600×900mm
  • 摩耗に強く表面が縞鋼板柄のため、滑り止め効果が抜群
  • 柔らかく素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に
  • 強くて丈夫で、ちぎれにくい素材

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top