すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997TA-1

品名 : 390x600mm バスマット(珪藻土)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SKBM-6039
サイズ(mm)390×600厚み9mm
材質珪藻土、紙パルプ重量2150g
付属お手入れ用サンドペーパー
珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです
水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます
珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します
また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します
いつでもサラサラ快適なバスマット。
自然が育んだ素晴らしい素材「珪藻土」
珪藻土の無数の穴「孔」がもたらす様々な効果
◇速乾効果
多気孔質からなる無数の微細な穴「孔」がマットについた水分を瞬時に吸収開始。
吸収した水分が一定量に達すると、水分を放出します。
この自立呼吸作用により速乾を実現。
いつも快適でサラサラな状態を保ちます。
◇カビ・ダニの抑制効果
一般的な繊維でできたバスマットは、カビやダニが繁殖しやすい環境にあります。
それでも濡れて乾きにくいため、水分や湿度が多いことが要因のひとつです。
珪藻土の「孔」の自立呼吸+調湿により、常に表面が乾燥している状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制。
常に清潔な状態にします。
◇ニオイ吸着効果
「孔」には、臭い成分のガスを吸着作用があり、いやなニオイを発生しにくくします。
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/26 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2132ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top