すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997VA-22

品名 : 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)

仕様

メーカーアクリサンデー型番HS-201
商品名発泡スチレンボード材質発泡スチレン
サイズ605×910mm厚み5.0mm
耐熱温度約60℃カラーブラック
超軽量タイプ
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。
容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
樹脂を15~20倍に発泡させ、樹脂の使用量を抑えた省資源の発泡ボードです。
独立気泡構造なのでボード内には水分はほとんど浸透しません。
販売価格

3,320(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/05/15 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1419ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997VA-1 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
    EA997VA-2 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)
    EA997VA-3 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)
    EA997VA-4 303x455x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
    EA997VA-5 303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)
    EA997VA-6 303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン
    EA997VA-11 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
    EA997VA-12 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)
    EA997VA-13 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)
    EA997VA-14 455x605x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
    EA997VA-16 455x605x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン
    EA997VA-21 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
    EA997VA-22 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)
    EA997VA-23 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)
    EA997VA-24 605x910x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
    EA997VA-25 605x910x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)
    EA997VA-26 605x910x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン
    その他関連
    関連商品EA440DW-301 : アクリル板用カッター
    関連商品EA935A-26 : 30g アクリル板専用接着剤
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1418ページ
    • エスコ便利カタログ1419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top