すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XB-22

品名 : 114x1000x1.6mm 防振ウレタンロール(バンポン/黒)

仕様

サイズ(mm)114×1000厚み(mm)1.6
材質ポリエーテル系ウレタン
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
販売価格

4,780(税抜)/ 5,258円(税込)

カタログ価格

4,780円(税抜)/5,258円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/26 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1235ページ1415ページ
バリエーション一覧
EA997XB-22 114x1000x1.6mm 防振ウレタンロール(バンポン/黒)
EA997XB-23 114x1000x3.2mm 防振ウレタンロール(バンポン/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XB-21です。
  • ※画像はEA997XB-21です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1234ページ
  • エスコ便利カタログ1235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top