すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-104

品名 : 200x200x3.0mm ゴム板(筋入/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質天然ゴム
筋入り
カラーグリーンサイズ200×200mm
厚み3mm重量約160g
使用温度-30℃~70℃
入数は1枚入りです。
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1415ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XJ-34
    • 品番

      EA997XJ-34

    • コメント

      合成ゴム/200x1000x3mm/筋入り/黒

    バリエーション一覧
    EA997XC-101 100x100x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
    EA997XC-102 100x100x3.0mm ゴム板(筋入/黒)
    EA997XC-104 200x200x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
    EA997XC-105 200x200x3.0mm ゴム板(筋入/黒)
    EA997XC-107 300x300x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
    EA997XC-111 100x100x6.0mm ゴム板(筋入/緑)
    EA997XC-112 100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top