すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-11

品名 : 100x100x1.0mm ゴム板

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

角型
材質天然ゴムサイズ100×100mm
厚み1mm重量約18g
使用温度-30~70℃ゴムの硬度65°±5
販売価格

80(税抜)/ 88円(税込)

カタログ価格

80円(税抜)/88円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:31現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XC-57
    • 品番

      EA997XC-57

    • コメント

      サイズ違い:50x150x2.0mm

    EA997XC-21
    • 品番

      EA997XC-21

    • コメント

      サイズ違い:100x100x3.0mm

    バリエーション一覧
    EA997XC-11 100x100x1.0mm ゴム板
    EA997XC-12 150x150x1.0mm ゴム板
    EA997XC-13 200x200x1.0mm ゴム板
    EA997XC-14 250x250x1.0mm ゴム板
    EA997XC-14B 300x100x1.0mm ゴム板
    EA997XC-15 300x300x1.0mm ゴム板
    EA997XC-16 300x450x1.0mm ゴム板
    EA997XC-21 100x100x3.0mm ゴム板
    EA997XC-22 150x150x3.0mm ゴム板
    EA997XC-23 200x200x3.0mm ゴム板
    EA997XC-24 250x250x3.0mm ゴム板
    EA997XC-25 300x100x3.0mm ゴム板
    EA997XC-26 300x300x3.0mm ゴム板
    EA997XC-26B 300x450x3.0mm ゴム板
    EA997XC-31 100x100x5.0mm ゴム板
    EA997XC-32 150x150x5.0mm ゴム板
    EA997XC-33 200x200x5.0mm ゴム板
    EA997XC-34 250x250x5.0mm ゴム板
    EA997XC-36 300x300x5.0mm ゴム板
    EA997XC-57 150x150x2.0mm ゴム板
    EA997XC-58 200x200x2.0mm ゴム板
    EA997XC-59 300x300x2.0mm ゴム板
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top