すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-144

品名 : 500x5.0mmx1m ゴム板(ロール)

仕様

幅(mm)500厚み(㎜)5
長さ(m)1材質天然ゴム
販売価格

4,560(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 02:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1415ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XC-121 150x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-123 300x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-131 150x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-133 300x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-134 500x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-141 150x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-143 300x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
    EA997XC-144 500x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top