すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-202

品名 : 100x100x20mm ゴムブロック

仕様

材質天然ゴム(NR)サイズ100×100×20mm
重量約314g使用温度-30℃~70℃
硬度65度±5度使用荷重2600kg
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/06/22 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1417ページ
バリエーション一覧
EA997XC-201 100x100x10mm ゴムブロック
EA997XC-202 100x100x20mm ゴムブロック
EA997XC-203 50x 50x50mm ゴムブロック
EA997XC-204 100x100x50mm ゴムブロック
EA997XC-205 100x150x50mm ゴムブロック
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top