すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XC-271

品名 : 30x300x1.0mm ゴム板(EPDM)

仕様

サイズ30×300mm厚み1mm
材質EPDMゴム使用温度範囲-30~120℃
重量13g
EPDMゴム製で耐候性・耐熱性・耐水性に優れています。
機械部品・工業用部材や屋外での滑り止め・防振・補修に最適
色移りしにくいゴム素材
RoHS2対応
販売価格

110円(税抜)/ 121円(税込)

カタログ価格

110円(税抜)/121円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XC-271 30x300x1.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-273 100x100x1.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-274 200x200x1.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-275 100x100x2.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-276 200x200x2.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-277 30x300x3.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-279 100x100x3.0mm ゴム板(EPDM)
    EA997XC-280 200x200x3.0mm ゴム板(EPDM)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ:30×300×1.0mm
    ※画像は代表画像です。
    • ※サイズ:30×300×1.0mm\n※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top