すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-284

品名 : 100x3.0mmx 1m ゴム板(ロール)

仕様

サイズ100×1000mm厚み3mm
材質EPDMゴム使用温度範囲-30~120℃
重量404g
EPDMゴム製で耐候性・耐熱性・耐水性に優れています。
機械部品・工業用部材や屋外での滑り止め・防振・補修に最適
色移りしにくいゴム素材
RoHS2対応
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997XC-281 50x1.0mmx 1m ゴム板(ロール)
EA997XC-282 100x1.0mmx 1m ゴム板(ロール)
EA997XC-283 50x3.0mmx 1m ゴム板(ロール)
EA997XC-284 100x3.0mmx 1m ゴム板(ロール)
ウェブカタログ画像
※サイズ:100×1000×3mm
  • ※サイズ:100×1000×3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top